Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ U51260.013.0037 Pistorasiasarja Ruuvikuppi 6-32 X 3/8, 100PK | AE4RQJ 5MMR5

APPROVED VENDOR U51260.013.0037 Pistorasiasarja ruuvikuppi 6-32 X 3/8, 100PK

Varastossa
Tuote: AE4RQJ Malli: U51260.013.0037Ristiviite: 5MMR5

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€15.95 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHylsysarja
luokka3A
Desimaaliekvivalentti0.062 "
Aseman koko1 / 16 "
Drive TypeHex Socket
Suorittaa loppuuntavallinen
Materiaali18-8 ruostumaton teräs
Kokonaispituus3 / 8 "
Kohta Dia.0.640 - 0.740 "
Pistemateriaali18-8 ruostumaton teräs
PistetyyppiKuppi
Rockwellin kovuusB85-B95
MittausjärjestelmäTuuma
Kierteen koko6-32
TyyppiStandardi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.05
Laivan korkeus (cm)0.51
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi7318156010
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliluokkaDesimaaliekvivalenttiAseman kokoDrive TypeSuorittaa loppuunPään korkeuspään leveysMateriaaliHinta
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 121081-PR Pistorasiasarja ruuvikartio 10-32 x 3/16 - 100 kpl pakkaus | AC4WPW 30P151 121081-PR-0.094 "3 / 32 "Hex SocketMustaoksidi--Alloy Steel€43.53
Tarjouspyyntö
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 121126-PR Pistorasiasarja Ruuvikartio 1/4-28 x 3/8 - 100 kpl pakkaus | AC4WQC 30P157 121126-PR-0.125 "1 / 8 "Hex SocketMustaoksidi--Alloy Steel€43.93

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR U51260.013.0037 Pistorasiasarja ruuvikuppi 6-32 X 3/8, 100PK
€15.95 /pakkaus