Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ U51260.011.0018 Pistorasiasarja Ruuvikuppi 4-40 X 3/16, 100PK | AE4TBM 5MNX1

APPROVED VENDOR U51260.011.0018 Pistorasiasarja ruuvikuppi 4-40 X 3/16, 100PK

Varastossa
Tuote: AE4TBM Malli: U51260.011.0018Ristiviite: 5MNX1
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
€15.34 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHylsysarja
luokka3A
Desimaaliekvivalentti0.050 "
Aseman koko0.050 "
Drive TypeHex Socket
Suorittaa loppuuntavallinen
Materiaali18-8 ruostumaton teräs
Kokonaispituus3 / 16 "
Kohta Dia.0.051 - 0.061 "
Pistemateriaali18-8 ruostumaton teräs
PistetyyppiKuppi
Rockwellin kovuusHRC 45-53
Kierteen koko4-40

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.013
Laivan korkeus (cm)7.37
Laivan pituus (cm)5.08
Laivan leveys (cm)3.56
HS-koodi7318156040
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR U51260.011.0018 Pistorasiasarja ruuvikuppi 4-40 X 3/16, 100PK
€15.34 /pakkaus