Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APPROVED VENDOR U51215.019.0050 Machine Screw Truss Stainless Steel 10-24 X 1/2L, 100PK | AB9FFV 2CU88

APPROVED VENDOR U51215.019.0050 Koneen ruuviristikko ruostumaton teräs 10-24 X 1/2L, 100PK

Varastossa
Tuote: AB9FFV Malli: U51215.019.0050Ristiviite: 2CU88 / 127D39

Hanki se saattaa 7, tiistai
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
€11.16 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKoneen ruuvi
Drive Typeura-
Suorittaa loppuuntavallinen
Pää Dia.0.448 "
Pään korkeus0.118 "
Head Typesitoa
Pituus1 / 2 "
Materiaali18-8 ruostumaton teräs
MittausjärjestelmäTuuma
Kierteen koko10-24

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1863
Laivan korkeus (cm)4.32
Laivan pituus (cm)8.89
Laivan leveys (cm)5.33
HS-koodi7318154000
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR U51215.019.0050 Koneen ruuviristikko ruostumaton teräs 10-24 X 1/2L, 100PK
€11.16 /pakkaus