Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APPROVED VENDOR U51213.037.0100 Machine Screw Stainless Steel 3/8-16 X 1 L, 25PK | AC8KBM 3AWE5

APPROVED VENDOR U51213.037.0100 Koneruuvi ruostumaton teräs 3/8-16 X 1 L, 25PK

Varastossa
Tuote: AC8KBM Malli: U51213.037.0100Ristiviite: 3AWE5 / 127P76

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€20.03 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKoneen ruuvi
Drive Typeura-
Suorittaa loppuuntavallinen
Pää Dia.0.708 "
Pään korkeus0.256 "
Head TypePyöreä
Pituus1"
Materiaali18-8 ruostumaton teräs
Rockwellin kovuusB70 min
MittausjärjestelmäTuuma
Vetolujuus60,000 XNUMX min psi
Kierteen koko3 / 8-16

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3794
Laivan korkeus (cm)2.29
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)5.84
HS-koodi7318154000
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR U51213.037.0100 Koneruuvi ruostumaton teräs 3/8-16 X 1 L, 25PK
€20.03 /pakkaus