Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APPROVED VENDOR U51213.013.0025 Machine Screw Round 6-32 X 1/4 L, 100PK | AB9BRN 2AY64

APPROVED VENDOR U51213.013.0025 Koneruuvi Kierros 6-32 X 1/4 L, 100PK

Varastossa
Tuote: AB9BRN Malli: U51213.013.0025Ristiviite: 2AY64 / 126Z57

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€2.87 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKoneen ruuvi
Drive Typeura-
Suorittaa loppuuntavallinen
Pää Dia.0.260-0.240 "
Pään korkeus0.103 - 0.091 "
Head TypePyöreä
Pituus1 / 4 "
Materiaali18-8 ruostumaton teräs
MittausjärjestelmäTuuma
Kierteen koko6-32

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0544
Laivan korkeus (cm)0.51
Laivan pituus (cm)8.38
Laivan leveys (cm)6.86
HS-koodi7318154000
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR U51213.013.0025 Koneruuvi Kierros 6-32 X 1/4 L, 100PK
€2.87 /pakkaus