Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ U51211.019.0175 Koneruuvi Pyöreä 10-24 X 1 3/4 L, 100PK | AC3TWL 2WA28

APPROVED VENDOR U51211.019.0175 Koneruuvi 10-24 X 1 3/4 L, 100PK

Varastossa
Tuote: AC3TWL Malli: U51211.019.0175Ristiviite: 2WA28 / 127J04

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€31.17 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKoneen ruuvi
Drive TypePhillips
Kuljettajan koko#2
Suorittaa loppuuntavallinen
Pää Dia.0.359 "
Pään korkeus0.137 "
Head TypePyöreä
Pituus1.75 "
Materiaali18-8 ruostumaton teräs
MittausjärjestelmäTuuma
Kierteen koko10-24

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.5022
Laivan korkeus (cm)5.33
Laivan pituus (cm)9.4
Laivan leveys (cm)8.38
HS-koodi7318154000
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR U51211.019.0175 Koneruuvi 10-24 X 1 3/4 L, 100PK
€31.17 /pakkaus