Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ U51211.016.0031 Koneruuvi Kierros 8-32 X 5/16 L, 100PK | AB9CET 2BB33

APPROVED VENDOR U51211.016.0031 Koneruuvi Kierros 8-32 X 5/16 L, 100PK

Varastossa
Tuote: AB9CET Malli: U51211.016.0031Ristiviite: 2BB33

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€5.96 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKoneen ruuvi
Drive TypePhillips
Kuljettajan koko#2
Suorittaa loppuuntavallinen
Pää Dia.0.309 "
Pään korkeus0.12 "
Head TypePyöreä
Pituus5 / 16 "
Materiaali18-8 ruostumaton teräs
MittausjärjestelmäTuuma
Kierteen koko8-32

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.14
Laivan korkeus (cm)3.3
Laivan pituus (cm)6.35
Laivan leveys (cm)5.33
HS-koodi7318156080
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR U51211.016.0031 Koneruuvi Kierros 8-32 X 5/16 L, 100PK
€5.96 /pakkaus