Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APPROVED VENDOR U51211.013.0037 Machine Screw Round 6-32 X 3/8 L, 100PK | AB9CEE 2BB21

APPROVED VENDOR U51211.013.0037 Koneruuvi Kierros 6-32 X 3/8 L, 100PK

Varastossa
Tuote: AB9CEE Malli: U51211.013.0037Ristiviite: 2BB21 / 127A32

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€3.90 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKoneen ruuvi
Drive TypePhillips
Kuljettajan koko#2
Suorittaa loppuuntavallinen
Pää Dia.0.260-0.240 "
Pään korkeus0.103 - 0.091 "
Head TypePyöreä
Pituus3 / 8 "
Materiaali18-8 ruostumaton teräs
Rockwellin kovuusB70 min
MittausjärjestelmäTuuma
Vetolujuus60,000 XNUMX min psi
Kierteen koko6-32

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0693
Laivan korkeus (cm)1.02
Laivan pituus (cm)5.59
Laivan leveys (cm)6.86
HS-koodi7318154000
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR U51211.013.0037 Koneruuvi Kierros 6-32 X 3/8 L, 100PK
€3.90 /pakkaus