Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ U51205.137.0001 Litteä aluslevy 18-8 ruostumaton teräs Sopii 1-3/8 tuumalle, 5PK | AB8UNR 29DR19

APPROVED VENDOR U51205.137.0001 Litteä aluslevy 18-8 ruostumatonta terästä Sopii 1-3/8 tuumalle, 5PK

Varastossa
Tuote: AB8UNR Malli: U51205.137.0001Ristiviite: 29DR19 / 42KL44

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€13.51 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLitteä aluslevy
Suorittaa loppuuntavallinen
Sopii pulttikokoihin1.375 "
Sisällä Dia.1.5 "
Materiaali18-8 ruostumaton teräs
Dia ulkopuolella.2.75 "
Rockwellin kovuusEi arvioitu
Paksuus0.165 "
TyyppiSAE

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.675
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)16.99
Laivan leveys (cm)16.38
HS-koodi7318220000
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR U51205.137.0001 Litteä aluslevy 18-8 ruostumatonta terästä Sopii 1-3/8 tuumalle, 5PK
€13.51 /pakkaus