Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ U51160.101.0002 kuusiomutteri 18-8 ruostumaton teräs 1-14, 5PK | AB8UNP 29DR09

APPROVED VENDOR U51160.101.0002 kuusiomutteri 18-8 ruostumaton teräs 1-14, 5PK

Varastossa
Tuote: AB8UNP Malli: U51160.101.0002Ristiviite: 29DR09 / 176F08

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€28.88 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräkuusiomutterin
PerusmateriaaliRuostumaton teräs
Dia / kierteen koko1 "-14
Suorittaa loppuuntavallinen
Luokka18-8
Korkeus55 / 64 "
Materiaali18-8 ruostumaton teräs
Rockwellin kovuusB80 - C32
MittausjärjestelmäTuuma
Kierteen suuntaOikea käsi
KiertyyppiUNF

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.635
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)16.99
Laivan leveys (cm)16.38
HS-koodi7318160060
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR U51160.101.0002 kuusiomutteri 18-8 ruostumaton teräs 1-14, 5PK
€28.88 /pakkaus