Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ U51160.087.0002 kuusiomutteri täysi 7/8-14 1 5/16 tuumaa, 5PK | AB3YRX 1WB54

APPROVED VENDOR U51160.087.0002 kuusiomutteri täysi 7/8-14 1 5/16 tuumaa, 5PK

Varastossa
Tuote: AB3YRX Malli: U51160.087.0002Ristiviite: 1WB54 / 42KL28

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€16.42 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräkuusiomutterin
PerusmateriaaliRuostumaton teräs
Dia / kierteen koko7 / 8 "-14
Suorittaa loppuuntavallinen
Luokka18-8
Korkeus3 / 4 "
Materiaali18-8 ruostumaton teräs
Mutterikuusiomutterin
Rockwellin kovuusB80 - C32
MittausjärjestelmäTuuma
Kierteen suuntaOikea käsi
KiertyyppiUNF
TyyppiKoko
Leveys1 5 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.4275
Laivan korkeus (cm)12.7
Laivan pituus (cm)1.27
Laivan leveys (cm)16.99
HS-koodi7318160060
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR U51160.087.0002 kuusiomutteri täysi 7/8-14 1 5/16 tuumaa, 5PK
€16.42 /pakkaus