Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APPROVED VENDOR U51160.050.0002 Hex Nut Stainless Steel 1/2-20, 25PK | AB7GGN 22YK29

APPROVED VENDOR U51160.050.0002 kuusiomutteri ruostumaton teräs 1/2-20, 25PK

Varastossa
Tuote: AB7GGN Malli: U51160.050.0002Cross Ref: 22YK29 / 42KL24

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€12.09 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräkuusiomutterin
PerusmateriaaliRuostumaton teräs
Dia / kierteen koko1 / 2 "-20
Suorittaa loppuuntavallinen
Luokka18-8
Korkeus7 / 16 "
Materiaali18-8 ruostumaton teräs
MittausjärjestelmäTuuma
Kierteen suuntaOikea käsi
KiertyyppiUNF
Leveys3 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.4216
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)16.99
Laivan leveys (cm)16.38
HS-koodi7318160060
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR U51160.050.0002 kuusiomutteri ruostumaton teräs 1/2-20, 25PK
€12.09 /pakkaus