Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ U51120.021.0075 Koneen ruuvipanta 12-24 X 3/4 L, 100PK | AB4QHA 1ZY55

APPROVED VENDOR U51120.021.0075 Koneen ruuvipanta 12-24 X 3/4 L, 100PK

Varastossa
Tuote: AB4QHA Malli: U51120.021.0075Ristiviite: 1ZY55 / 126X73

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko
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
€14.28 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKoneen ruuvi
Drive Typeura-
Suorittaa loppuuntavallinen
Pää Dia.0.425 "
Pään korkeus0.125 "
Head TypeLeipä
Pituus3 / 4 "
Materiaali18-8 ruostumaton teräs
MittausjärjestelmäTuuma
Kierteen koko12-24

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3411
Laivan korkeus (cm)4.32
Laivan pituus (cm)8.89
Laivan leveys (cm)5.33
HS-koodi7318154000
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR U51120.021.0075 Koneen ruuvipanta 12-24 X 3/4 L, 100PK
€14.28 /pakkaus