Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY Myyjä U51070.037.1200 Kierretanko ruostumatonta terästä 3 / 8-16 x 1 jalkaa | AA2PFP 10W662

APPROVED VENDOR U51070.037.1200 kierretanko ruostumaton teräs 3/8-16 x 1 jalkaa

Varastossa
Tuote: AA2PFP Malli: U51070.037.1200Ristiviite: 10W662

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€4.74 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKierretanko
luokka1A
Suorittaa loppuuntavallinen
Materiaali18-8 ruostumaton teräs
Kokonaispituus1ft.
Rockwellin kovuusB80 - C32
Vetolujuus85,000 ja 150,000 PSI
Kierteen suuntaOikea käsi
Kierteen koko3 / 8-16
KiertyyppiUNC
Tuottovahvuus45,000 PSI

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.13
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi7318155030
AlkuperämaaIN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • 18-8 ruostumattomasta teräksestä valmistettu kierretanko, joka on suunniteltu tarjoamaan suurta lujuutta asennettaessa ja kiinnitettäessä komponentteja kokoonpanoihin tai rakenteisiin
    • Täyttää ASME B18.31.3 -standardit ja B80-C32 Rockwell-kovuuden

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR U51070.037.1200 kierretanko ruostumaton teräs 3/8-16 x 1 jalkaa
€4.74 / yksikkö