Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APPROVED VENDOR U49250.013.0062 Wood Screw Oval #6X5/8 L, 100PK | AB2PQH 1NB19

APPROVED VENDOR U49250.013.0062 Puuruuvi soikea #6X5/8 L, 100PK

Varastossa
Tuote: AB2PQH Malli: U49250.013.0062Ristiviite: 1NB19

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€13.43 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPuuruuvi
Drive Typeura-
Kuljettajan koko0.039 "
Suorittaa loppuuntavallinen
Pään kulma82 astetta
Pää Dia.0.244 "
Pään korkeus0.105 "
Head TypeSoikea
Pituus5 / 8 "
MateriaaliMessinki
Koko#6
MittausjärjestelmäTuuma

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.11
Laivan korkeus (cm)4.32
Laivan pituus (cm)6.1
Laivan leveys (cm)7.11
HS-koodi7318120000
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR U49250.013.0062 Puuruuvi soikea #6X5/8 L, 100PK
€13.43 /pakkaus