Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄT U39665.125.0700 Vetokoukku Vakioteräs 1 1/4 x 7 3/4 L | AC9MTE 3HLP5

APPROVED VENDOR U39665.125.0700 vetotappi, vakioteräs 1 1/4 x 7 3/4 L

Varastossa
Tuote: AC9MTE Malli: U39665.125.0700Ristiviite: 3HLP5

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€29.01 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVetokoukku
Suorittaa loppuunKeltainen sinkki
Pituus7.75 "
Materiaali1038/4140 teräs
Pin Dia.1.25 "
Varren koko1.25 "
TyyppiStandardi
Käyttökelpoinen pituus7"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.51
Laivan korkeus (cm)4.57
Laivan pituus (cm)23.11
Laivan leveys (cm)11.43
HS-koodi7318290000
AlkuperämaaIN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR U39665.125.0700 vetotappi, vakioteräs 1 1/4 x 7 3/4 L
€29.01 / yksikkö