Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APPROVED VENDOR U39080.031.0050 Dowel Pin Alloy Steel 5/16 X 1/2 Length, 50PK | AC2QVR 2MB91

APPROVED VENDOR U39080.031.0050 tapitappi seosteräs 5/16 x 1/2 pituus, 50 PK

Varastossa
Tuote: AC2QVR Malli: U39080.031.0050Ristiviite: 2MB91

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€31.28 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTappitappi
Halkaisija0.3126 - 0.3128 "
Kaksinkertainen leikkauslujuus (paunaa)20,000 paunaa.
Suorittaa loppuuntavallinen
Pituuden toleranssi+/- 0.012 "
MateriaaliAlloy Steel
Nimellishalkaisija5 / 16 "
Kokonaispituus1 / 2 "
Rockwellin kovuusC60
Yhden leikkauslujuus (paunaa)10,000 paunaa.
TyyppiStandardi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0054
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)5.08
Laivan leveys (cm)3.56
HS-koodi7318190000
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR U39080.031.0050 tapitappi seosteräs 5/16 x 1/2 pituus, 50 PK
€31.28 /pakkaus