Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APPROVED VENDOR U39080.006.0050 Dowel Pin Standard 1/16 X 1/2 Length, 100PK | AC2QTN 2MA90

APPROVED VENDOR U39080.006.0050 Vaarnatappi, vakio 1/16 x 1/2 pituus, 100 PK

Varastossa
Tuote: AC2QTN Malli: U39080.006.0050Ristiviite: 2MA90 / 175L81

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€40.08 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTappitappi
Halkaisija0.0626 - 0.0628 "
Kaksinkertainen leikkauslujuus (paunaa)800 paunaa.
Suorittaa loppuuntavallinen
Pituuden toleranssi+/- 0.012 "
MateriaaliAlloy Steel
Nimellishalkaisija1 / 16 "
Kokonaispituus1 / 2 "
Rockwellin kovuusC60
Yhden leikkauslujuus (paunaa)400 paunaa.
TyyppiStandardi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0585
Laivan korkeus (cm)7.87
Laivan pituus (cm)4.83
Laivan leveys (cm)3.56
HS-koodi7318290000
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR U39080.006.0050 Vaarnatappi, vakio 1/16 x 1/2 pituus, 100 PK
€40.08 /pakkaus