Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HONEYWELL 32001676-001 Johtolevy käytettäväksi He365: n kanssa AC3GHJ 2TE78

HONEYWELL 32001676-001 Johdotuslevy käytettäväksi He365:n kanssa

Varastossa
Tuote: AC3GHJ Malli: 32001676-001Ristiviite: 2TE78

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€252.13 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJohdotuslevy
TyyppiKorvaaminen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.36
Laivan korkeus (cm)9.65
Laivan pituus (cm)15.75
Laivan leveys (cm)9.65
HS-koodi8537109070
AlkuperämaaMX

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HONEYWELL 32001676-001 Johdotuslevy käytettäväksi He365:n kanssa
€252.13 / yksikkö