Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APPROVED VENDOR U38405.025.0001 Flat Washer St Thru Hardened 1/4 Inch, 100PK | AA8RRY 19NT70

APPROVED VENDOR U38405.025.0001 litteä aluslevy St Thru karkaistu 1/4 tuumaa, 100PK

Varastossa
Tuote: AA8RRY Malli: U38405.025.0001Ristiviite: 19NT70
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
€7.60 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLitteä aluslevy
Suorittaa loppuunKeltainen sinkki
Sopii pulttikokoihin1 / 4 "
Sisällä Dia.9 / 32 "
MateriaaliKarkaistu teräs
Dia ulkopuolella.5 / 8 "
Lämpötila-58 astetta 302 asteeseen
Paksuus0.094 "
TyyppiPaksu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2957
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)16.99
Laivan leveys (cm)16.38
HS-koodi7318220000
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR U38405.025.0001 litteä aluslevy St Thru karkaistu 1/4 tuumaa, 100PK
€7.60 /pakkaus