Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ U38403.100.0001 Litteä aluslevy, karkaistu teräs, 1 tuuma, 5PK | AA8RRV 19NT67

APPROVED VENDOR U38403.100.0001 litteä aluslevy, karkaistu teräs, 1 tuuma, 5PK

Varastossa
Tuote: AA8RRV Malli: U38403.100.0001Ristiviite: 19NT67

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€6.14 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLitteä aluslevy
Suorittaa loppuuntavallinen
Sopii pulttikokoihin1"
Sisällä Dia.1.031 "
MateriaaliKarkaistu teräs
Dia ulkopuolella.2"
Lämpötila-58 astetta 302 asteeseen
Paksuus0.188 "
TyyppiPaksu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.24
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)16.99
Laivan leveys (cm)16.38
HS-koodi7318220000
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR U38403.100.0001 litteä aluslevy, karkaistu teräs, 1 tuuma, 5PK
€6.14 /pakkaus