Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APPROVED VENDOR U37590.013.0001 Lock Washer Internal/External 0.150 Id, 100PK | AB9GZM 2DB74

APPROVED VENDOR U37590.013.0001 lukkoaluslevy sisä/ulkoinen 0.150 Id, 100PK

Varastossa
Tuote: AB9GZM Malli: U37590.013.0001Ristiviite: 2DB74 / 42JW73

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€3.02 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLukko aluslevy
Suorittaa loppuunsinkki
Sopii pulttikokoihin#6
Sisällä Dia.0.150 "
MateriaaliHiiliteräs
Dia ulkopuolella.0.51 "
Rockwellin kovuusC40 - C50
Paksuus0.028 "
TyyppiSisäinen / ulkoinen hammas, tyyppi A

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.01
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)16.99
Laivan leveys (cm)16.38
HS-koodi7318210030
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR U37590.013.0001 lukkoaluslevy sisä/ulkoinen 0.150 Id, 100PK
€3.02 /pakkaus