Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ U37500.013.0001 lukkoaluslevy, ulkoinen hammas TA Steel #6, 100PK | AA8RTY 19NT95

APPROVED VENDOR U37500.013.0001 lukkoaluslevy, ulkoinen hammas TA Steel #6, 100PK

Varastossa
Tuote: AA8RTY Malli: U37500.013.0001Ristiviite: 19NT95

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€6.58 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLukko aluslevy
Suorittaa loppuunsinkki
Sopii pulttikokoihin#6
Sisällä Dia.0.140 "
MateriaaliTeräs
Dia ulkopuolella.0.289 "
Paksuus0.017 "
TyyppiUpotettu ulkoinen hammas, tyyppi A

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0045
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)16.99
Laivan leveys (cm)16.38
HS-koodi7318210090
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR U37500.013.0001 lukkoaluslevy, ulkoinen hammas TA Steel #6, 100PK
€6.58 /pakkaus