Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APPROVED VENDOR U37420.037.0001 Lock Washer External Steel 3/8 Inch, 50PK | AB7EPN 22UJ28

APPROVED VENDOR U37420.037.0001 Ulkoinen lukkoaluslevy 3/8 tuumaa, 50PK

Varastossa
Tuote: AB7EPN Malli: U37420.037.0001Ristiviite: 22UJ28
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
€3.22 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLukko aluslevy
Suorittaa loppuunsinkki
Sopii pulttikokoihin3 / 8 "
Sisällä Dia.0.384 "
MateriaaliTeräs
Dia ulkopuolella.0.67 "
Rockwellin kovuusC40 - C50
Paksuus0.032 "
TyyppiUlkoinen hammas, tyyppi A

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0342
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)16.99
Laivan leveys (cm)16.38
HS-koodi7318210090
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR U37420.037.0001 Ulkoinen lukkoaluslevy 3/8 tuumaa, 50PK
€3.22 /pakkaus