Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ U37320.037.0001 lukkoaluslevy sisäinen teräs 3/8 tuumaa, 50PK | AB7EMM 22UH79

APPROVED VENDOR U37320.037.0001 lukkoaluslevy sisäinen teräs 3/8 tuumaa, 50PK

Varastossa
Tuote: AB7EMM Malli: U37320.037.0001Ristiviite: 22UH79
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
€36.42 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLukko aluslevy
Suorittaa loppuuntavallinen
Sopii pulttikokoihin3 / 8 "
Sisällä Dia.0.384 "
MateriaaliTeräs
Dia ulkopuolella.1.7 "
Paksuus0.042 "
TyyppiSisäinen hammas, raskas tyyppi A

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0378
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)16.99
Laivan leveys (cm)16.38
HS-koodi7318210090
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR U37320.037.0001 lukkoaluslevy sisäinen teräs 3/8 tuumaa, 50PK
€36.42 /pakkaus