Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APPROVED VENDOR U37180.300.0001 Split Lock Washer Heavy Duty Steel 3 Inch, 5PK | AA8RGR 19NP47

APPROVED VENDOR U37180.300.0001 Jaettu lukkoaluslevy, raskas teräs, 3 tuumaa, 5PK

Varastossa
Tuote: AA8RGR Malli: U37180.300.0001Ristiviite: 19NP47

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€152.37 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSplit Lock aluslevy
Suorittaa loppuuntavallinen
Sopii pulttikokoihin3"
Sisällä Dia.3.012 "
MateriaaliTeräs
Dia ulkopuolella.4.16 "
Koko3"
Paksuus0.526 "
TyyppiHeavy Duty

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.381
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)16.99
Laivan leveys (cm)16.38
HS-koodi7318210030
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR U37180.300.0001 Jaettu lukkoaluslevy, raskas teräs, 3 tuumaa, 5PK
€152.37 /pakkaus