Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ U37180.037.0001 Jaettu lukkoaluslevy, raskas teräs 3/8 tuumaa, 50PK | AB7EKZ 22UH44

APPROVED VENDOR U37180.037.0001 Jaettu lukkoaluslevy, raskas teräs, 3/8 tuumaa, 50 PK

Varastossa
Tuote: AB7EKZ Malli: U37180.037.0001Ristiviite: 22UH44 / 42JV66

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€4.52 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSplit Lock aluslevy
Suorittaa loppuuntavallinen
Sopii pulttikokoihin3 / 8 "
Sisällä Dia.0.377 "
MateriaaliTeräs
Dia ulkopuolella.0.688 "
Rockwellin kovuusC38 - C46
Paksuus0.115 "
TyyppiRaskas

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1746
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)16.99
Laivan leveys (cm)16.38
HS-koodi7318210090
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR U37180.037.0001 Jaettu lukkoaluslevy, raskas teräs, 3/8 tuumaa, 50 PK
€4.52 /pakkaus