Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APPROVED VENDOR U37180.031.0001 Split Lock Washer Heavy Duty Steel 5/16 Inch, 100PK | AA8RGQ 19NP46

APPROVED VENDOR U37180.031.0001 Jaettu lukkoaluslevy, raskas teräs, 5/16 tuumaa, 100 PK

Varastossa
Tuote: AA8RGQ Malli: U37180.031.0001Ristiviite: 19NP46 / 42JV65

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€5.60 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSplit Lock aluslevy
Suorittaa loppuuntavallinen
Sopii pulttikokoihin5 / 16 "
Sisällä Dia.0.314 "
MateriaaliTeräs
Dia ulkopuolella.0.593 "
Koko5 / 16 "
Paksuus0.097 "
TyyppiHeavy Duty

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2192
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)16.99
Laivan leveys (cm)16.38
HS-koodi7318210030
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR U37180.031.0001 Jaettu lukkoaluslevy, raskas teräs, 5/16 tuumaa, 100 PK
€5.60 /pakkaus