Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ U37171.025.0001 Jaettu lukkoaluslevy Xtra Duty Steel 1/4 tuumaa, 100PK | AA8RGF 19NP36

APPROVED VENDOR U37171.025.0001 Jaettu lukkoaluslevy Xtra Duty Steel 1/4 tuumaa, 100PK

Varastossa
Tuote: AA8RGF Malli: U37171.025.0001Ristiviite: 19NP36 / 42JV46

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€3.33 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSplit Lock aluslevy
Suorittaa loppuunsinkki
Sopii pulttikokoihin1 / 4 "
Sisällä Dia.0.252 "
MateriaaliTeräs
Dia ulkopuolella.0.533 "
Koko1 / 4 "
Paksuus0.084 "
TyyppiLisävelvollisuus

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.117
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)16.99
Laivan leveys (cm)16.38
HS-koodi7318210030
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR U37171.025.0001 Jaettu lukkoaluslevy Xtra Duty Steel 1/4 tuumaa, 100PK
€3.33 /pakkaus