Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ U37170.075.0001 Jaettu lukkoaluslevy Teräs 3/4 tuumaa, 10PK | AB7ELW 22UH64

APPROVED VENDOR U37170.075.0001 Jaettu lukkoaluslevy, teräs 3/4 tuumaa, 10PK

Varastossa
Tuote: AB7ELW Malli: U37170.075.0001Ristiviite: 22UH64 / 42JV35

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€8.18 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSplit Lock aluslevy
Suorittaa loppuuntavallinen
Sopii pulttikokoihin3 / 4 "
Sisällä Dia.0.753 "
MateriaaliTeräs
Dia ulkopuolella.1.355 "
Rockwellin kovuusC38 - C46
Paksuus0.241 "
TyyppiLisävelvollisuus

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1985
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)16.99
Laivan leveys (cm)16.38
HS-koodi7318210090
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR U37170.075.0001 Jaettu lukkoaluslevy, teräs 3/4 tuumaa, 10PK
€8.18 /pakkaus