HYVÄKSYTTY Myyjä 6NFA1 Arkki Nylon 6/6 Luonnonvalkoinen 1-1 / 2 T 24 x 48 Tuumaa | AE9XVJ

APPROVED VENDOR 6NFA1 arkki nailon 6/6 luonnonvalkoinen 1-1/2 T 24 x 48 tuumaa

Varastossa
Tuote: AE9XVJ Malli: 6NFA1

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,906.81 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräArkkivarastossa
VäriLuonnonvalkoinen
Pituus48 "
Pituuden toleranssi+0.060 "/ - 0.000"
MateriaaliPuristettu nailon 6/6
materiaali TyyppiLuonnollinen laatu
Käyttölämpötila alue-40 - 210 astetta F
Vetolujuus11,500 psi
Paksuus1.5 "
Paksuustoleranssi+0.025 "/ - 0.000"
Leveys24 "
Leveystoleranssi+0.060 "/ - 0.000"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 33.435
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)121.92
Laivan leveys (cm)60.96
HS-koodi3920920000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPaksuusHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 6NFA4 Arkki Nylon 6/6 Luonnonvalkoinen 1 T 24 x 48 Tuumaa | AE9XVL 6NFA41"€994.61
HYVÄKSYTTY Myyjä 6NFC0 Arkki Nylon 6/6 Pois Valkoinen 2 Tuumaa Th 24 x 48 Tuumaa | AE9XVR 6NFC02"€2,256.02

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 6NFA1 arkki nailon 6/6 luonnonvalkoinen 1-1/2 T 24 x 48 tuumaa
€1,906.81 / yksikkö