Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ U37170.013.0001 Jaettu lukkoaluslevy Teräs #6, 100PK | AA9MZA 1DZN6

APPROVED VENDOR U37170.013.0001 Jaettu lukkoaluslevy nro 6, 100PK

Varastossa
Tuote: AA9MZA Malli: U37170.013.0001Ristiviite: 1DZN6 / 42JV25

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€6.94 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSplit Lock aluslevy
VäriMusta
Suorittaa loppuuntavallinen
Sopii pulttikokoihin#6
Sisällä Dia.0.141 "
MateriaaliHiiliteräs
Dia ulkopuolella.0.314 "
Rockwellin kovuusC38 - C46
Paksuus0.045 "
Paksuustoleranssi+0.006 "
TyyppiLisävelvollisuus

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.014
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)16.99
Laivan leveys (cm)16.38
HS-koodi7318210090
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR U37170.013.0001 Jaettu lukkoaluslevy nro 6, 100PK
€6.94 /pakkaus