Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APPROVED VENDOR U37060.112.0001 Split Lock Washer Standard Steel 1-1/8 Inch, 5PK | AB7EQT 22UJ55

APPROVED VENDOR U37060.112.0001 Jaettu lukkoaluslevy, vakioteräs, 1-1/8 tuumaa, 5PK

Varastossa
Tuote: AB7EQT Malli: U37060.112.0001Ristiviite: 22UJ55 / 42JV18

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€4.28 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSplit Lock aluslevy
Suorittaa loppuunKeltainen sinkki
Sopii pulttikokoihin1.125 "
Sisällä Dia.1.129 "
MateriaaliTeräs
Dia ulkopuolella.1.847 "
Rockwellin kovuusC46
Paksuus0.281 "
TyyppiStandardi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2795
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)16.99
Laivan leveys (cm)16.38
HS-koodi7318210090
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR U37060.112.0001 Jaettu lukkoaluslevy, vakioteräs, 1-1/8 tuumaa, 5PK
€4.28 /pakkaus