Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APPROVED VENDOR U37060.056.0001 Split Lock Washer Standard Steel 9/16 Inch, 25PK | AB7EQM 22UJ50

APPROVED VENDOR U37060.056.0001 Jaettu lukkoaluslevy, vakioteräs, 9/16 tuumaa, 25 PK

Varastossa
Tuote: AB7EQM Malli: U37060.056.0001Ristiviite: 22UJ50 / 42JV13

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€5.32 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSplit Lock aluslevy
Suorittaa loppuunKeltainen sinkki
Sopii pulttikokoihin9 / 16 "
Sisällä Dia.0.564 "
MateriaaliTeräs
Dia ulkopuolella.0.965 "
Rockwellin kovuusC38 - C46
Paksuus0.141 "
TyyppiStandardi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2056
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)16.99
Laivan leveys (cm)16.38
HS-koodi7318210030
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR U37060.056.0001 Jaettu lukkoaluslevy, vakioteräs, 9/16 tuumaa, 25 PK
€5.32 /pakkaus