Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ U37020.062.0001 Jaettu lukkoaluslevy, vakioteräs 5/8 tuumaa, 10PK | AB7EMT 22UH84

APPROVED VENDOR U37020.062.0001 Jaettu lukkoaluslevy, vakioteräs, 5/8 tuumaa, 10 PK

Varastossa
Tuote: AB7EMT Malli: U37020.062.0001Ristiviite: 22UH84

Hanki se saattaa 16, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€2.35 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSplit Lock aluslevy
Suorittaa loppuunsinkki
Sopii pulttikokoihin5 / 8 "
Sisällä Dia.0.628 "
MateriaaliTeräs
Dia ulkopuolella.1.073 "
Rockwellin kovuusC38 - C46
Paksuus0.156 "
TyyppiStandardi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1102
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)16.99
Laivan leveys (cm)16.38
HS-koodi7318210030
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR U37020.062.0001 Jaettu lukkoaluslevy, vakioteräs, 5/8 tuumaa, 10 PK
€2.35 /pakkaus