Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APPROVED VENDOR U37000.162.0001 Split Lock Washer Standard Steel 1-5/8In, 5PK | AA8RFH 19NP15

APPROVED VENDOR U37000.162.0001 Jaettu lukkoaluslevy, vakioteräs 1-5/8 tuumaa, 5PK

Varastossa
Tuote: AA8RFH Malli: U37000.162.0001Ristiviite: 19NP15

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€66.87 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSplit Lock aluslevy
Suorittaa loppuuntavallinen
Sopii pulttikokoihin1.625 "
Sisällä Dia.1.633 "
MateriaaliTeräs
Dia ulkopuolella.2.553 "
Koko1.625 "
Paksuus0.359 "
TyyppiStandardi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.6944
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)16.99
Laivan leveys (cm)16.38
HS-koodi7318210030
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR U37000.162.0001 Jaettu lukkoaluslevy, vakioteräs 1-5/8 tuumaa, 5PK
€66.87 /pakkaus