Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APPROVED VENDOR U37000.150.0001 Split Lock Washer Standard Steel 1-1/2 Inch, 5PK | AB7EKX 22UH42

APPROVED VENDOR U37000.150.0001 Jaettu lukkoaluslevy, vakioteräs, 1-1/2 tuumaa, 5PK

Varastossa
Tuote: AB7EKX Malli: U37000.150.0001Ristiviite: 22UH42 / 42JU66

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€11.31 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSplit Lock aluslevy
Suorittaa loppuuntavallinen
Sopii pulttikokoihin1.5 "
Sisällä Dia.1.504 "
MateriaaliTeräs
Dia ulkopuolella.2.419 "
Rockwellin kovuusHRC 38-46
Paksuus0.375 "
TyyppiStandardi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.62
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)16.99
Laivan leveys (cm)16.38
HS-koodi7318210030
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR U37000.150.0001 Jaettu lukkoaluslevy, vakioteräs, 1-1/2 tuumaa, 5PK
€11.31 /pakkaus