Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ U31880.019.0125 Porausruuvi #10-16 1 1/4 pituus, 50PK | AB4CQB 1WY92

APPROVED VENDOR U31880.019.0125 Porausruuvi #10-16 1 1/4 pituus, 50PK

Varastossa
Tuote: AB4CQB Malli: U31880.019.0125Ristiviite: 1WY92 / 156F59

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€11.10 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräItseporausruuvi
Porakohdan pituus0.235 "
Porakohdan koko#3
Drive TypePhillips
Kuljettajan koko#2
Suorittaa loppuuntavallinen
Pään kulma82-80 astetta
Pään väriStandardi
Pää Dia.0.362-0.333 "
Pään korkeus0.116 "(viite)
Head TypeTasainen
Pituus1.25 "
Materiaali410 Ruostumaton teräs
MittausjärjestelmäTuuma
Kierteen koko# 10-16
TyyppiItseporaus

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1858
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)11.43
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi7318141030
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR U31880.019.0125 Porausruuvi #10-16 1 1/4 pituus, 50PK
€11.10 /pakkaus