Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APPROVED VENDOR U31880.016.0100 Drilling Screw #8-18 1 L, 100PK | AB4CPW 1WY84

APPROVED VENDOR U31880.016.0100 Porausruuvi #8-18 1 L, 100PK

Varastossa
Tuote: AB4CPW Malli: U31880.016.0100Ristiviite: 1WY84

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€17.50 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräItseporausruuvi
Porakohdan pituus0.211 "
Porakohdan koko#2
Drive TypePhillips
Kuljettajan koko#2
Suorittaa loppuuntavallinen
Pään kulma82-80 astetta
Pään väriStandardi
Pää Dia.0.312-0.285 "
Pään korkeus0.100 "(viite)
Head TypeTasainen
Pituus1"
Materiaali410 Ruostumaton teräs
MittausjärjestelmäTuuma
Kierteen koko# 8-18
TyyppiItseporaus

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.19
Laivan korkeus (cm)4.45
Laivan pituus (cm)8.89
Laivan leveys (cm)5.33
HS-koodi7318141030
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPorakohdan kokoDrive TypePään kulmaPään väriPää Dia.Pään korkeusPituusKierteen kokoHinta
HYVÄKSYTTY MYYJÄ F08T162WDM-G1M Porausruuvi #8-18 x 1 5/8 - Pakkaus 1000 | AC9RJN 3JGK2 F08T162WDM-G1M#3Neliö-Standardi0.395 "-1.625 "# 8-18€323.95

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR U31880.016.0100 Porausruuvi #8-18 1 L, 100PK
€17.50 /pakkaus