Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APPROVED VENDOR U31870.021.0125 Drilling Screw #12-14 1 1/4 L, 50PK | AB4CPA 1WY62

APPROVED VENDOR U31870.021.0125 Porausruuvi #12-14 1 1/4 L, 50PK

Varastossa
Tuote: AB4CPA Malli: U31870.021.0125Ristiviite: 1WY62 / 156F48

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€7.18 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräItseporausruuvi
Porakohdan pituus0.283 "
Porakohdan koko#3
Drive TypePhillips
Kuljettajan koko#3
Suorittaa loppuuntavallinen
Pään väriStandardi
Pää Dia.0.425-0.407 "
Pään korkeus0.151 - 0.139 "
Head TypeLeipä
Pituus1.25 "
Materiaali410 Ruostumaton teräs
MittausjärjestelmäTuuma
Kierteen koko# 12-14
TyyppiItseporaus

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.248
Laivan korkeus (cm)4.45
Laivan pituus (cm)8.89
Laivan leveys (cm)5.33
HS-koodi7318141030
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR U31870.021.0125 Porausruuvi #12-14 1 1/4 L, 50PK
€7.18 /pakkaus