Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ U31860.025.0250 Porausruuvi 1/4-14 2 1/2 L, 10PK | AB4CMW 1WY28

APPROVED VENDOR U31860.025.0250 Porausruuvi 1/4-14 2 1/2 L, 10PK

Varastossa
Tuote: AB4CMW Malli: U31860.025.0250Ristiviite: 1WY28

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€10.64 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräItseporausruuvi
Porakohdan pituus0.3125 "
Porakohdan koko#3
Kuljettajan koko3 / 8 "
Suorittaa loppuuntavallinen
Pään väriStandardi
Pään korkeus0.19 "
Head TypeHex-aluslevy
Hex-leveys0.367 "
Pituus2.5 "
Materiaali410 Ruostumaton teräs
MittausjärjestelmäTuuma
Kierteen koko1 / 4-14
TyyppiItseporaus
Aluslevy OD0.520 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.15
Laivan korkeus (cm)4.32
Laivan pituus (cm)8.64
Laivan leveys (cm)5.33
HS-koodi7318145080
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPorakohdan kokoDrive TypeKuljettajan kokoSuorittaa loppuunPää Dia.Pään korkeusHex-leveysPituusHinta
HYVÄKSYTTY MYYJÄ T08100HDUC-G100 -poraruuvi # 8-18 x 1 tuumaa - 100 kpl pakkaus | AC9XYH 3LHJ7 T08100HDUC-G100#3Hex-aluslevy1 / 4 "tavallinen0.334 "0.152 "0.245 - 0.25 "1"€39.39

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR U31860.025.0250 Porausruuvi 1/4-14 2 1/2 L, 10PK
€10.64 /pakkaus