Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ U31860.025.0150 Porausruuvi 1/4-14 1 1/2 L, 25PK | AB4CMU 1WY24

APPROVED VENDOR U31860.025.0150 Porausruuvi 1/4-14 1 1/2 L, 25PK

Varastossa
Tuote: AB4CMU Malli: U31860.025.0150Ristiviite: 1WY24 / 156F31

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€16.73 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräItseporausruuvi
Porakohdan pituus0.318 "
Porakohdan koko#3
Drive TypeHex
Kuljettajan koko3 / 8 "
Suorittaa loppuuntavallinen
Pään väriStandardi
Pää Dia.1 / 4 "
Pään korkeus0.19 - 0.172 "
Head TypeHex-aluslevy
Hex-leveys0.367 "
Pituus1.5 "
Materiaali410 Ruostumaton teräs
MittausjärjestelmäTuuma
Kierteen koko1 / 4-14
TyyppiItseporaus
Aluslevy OD0.520-0.480 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.22
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)11.43
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi7318145020
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPorakohdan kokoDrive TypeKuljettajan kokoSuorittaa loppuunPää Dia.Pään korkeusHex-leveysPituusHinta
HYVÄKSYTTY MYYJÄ T08100HDUC-G100 -poraruuvi # 8-18 x 1 tuumaa - 100 kpl pakkaus | AC9XYH 3LHJ7 T08100HDUC-G100#3Hex-aluslevy1 / 4 "tavallinen0.334 "0.152 "0.245 - 0.25 "1"€39.39

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR U31860.025.0150 Porausruuvi 1/4-14 1 1/2 L, 25PK
€16.73 /pakkaus