Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ U31860.016.0062 Porausruuvi #8-18 5/8 L, 100PK | AB4BWU 1WU78

APPROVED VENDOR U31860.016.0062 Porausruuvi #8-18 5/8 L, 100PK

Varastossa
Tuote: AB4BWU Malli: U31860.016.0062Ristiviite: 1WU78 / 156F16

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€9.25 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräItseporausruuvi
Porakohdan pituus0.211 "
Porakohdan koko#2
Drive TypeHex
Kuljettajan koko1 / 4 "
Suorittaa loppuuntavallinen
Pään väriStandardi
Pään korkeus0.11 - 0.096 "
Head TypeHex-aluslevy
Hex-leveys0.244 "
Pituus5 / 8 "
Materiaali410 Ruostumaton teräs
MittausjärjestelmäTuuma
Kierteen koko# 8-18
TyyppiItseporaus
Aluslevy OD0.348-0.322 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.19
Laivan korkeus (cm)4.06
Laivan pituus (cm)9.14
Laivan leveys (cm)5.33
HS-koodi7318141030
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPorakohdan kokoDrive TypeKuljettajan kokoSuorittaa loppuunPää Dia.Pään korkeusHex-leveysPituusHinta
HYVÄKSYTTY MYYJÄ T08100HDUC-G100 -poraruuvi # 8-18 x 1 tuumaa - 100 kpl pakkaus | AC9XYH 3LHJ7 T08100HDUC-G100#3Hex-aluslevy1 / 4 "tavallinen0.334 "0.152 "0.245 - 0.25 "1"€39.39

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR U31860.016.0062 Porausruuvi #8-18 5/8 L, 100PK
€9.25 /pakkaus