Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ U31820.021.0075 Porausruuvi #12-14 3/4 L, 100PK | AB9LGQ 2DV15

APPROVED VENDOR U31820.021.0075 Porausruuvi #12-14 3/4 L, 100PK

Varastossa
Tuote: AB9LGQ Malli: U31820.021.0075Ristiviite: 2DV15

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€11.59 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräItseporausruuvi
Porakohdan pituus0.283 "
Porakohdan koko#3
Drive TypePhillips
Kuljettajan koko#3
Suorittaa loppuunSinkitty
Pään väriStandardi
Pää Dia.0.425-0.407 "
Pään korkeus0.151 - 0.139 "
Head TypeLeipä
Pituus3 / 4 "
MateriaaliKarkaistu teräs
MittausjärjestelmäTuuma
Kierteen koko# 12-14
TyyppiItseporaus

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.387
Laivan korkeus (cm)6.1
Laivan pituus (cm)8.89
Laivan leveys (cm)5.72
HS-koodi7318141030
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR U31820.021.0075 Porausruuvi #12-14 3/4 L, 100PK
€11.59 /pakkaus