Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APPROVED VENDOR U31300.019.0600 Drywall Screw Bugle #10 6 Inch, 100PK | AC9XYB 3LHD3

APPROVED VENDOR U31300.019.0600 Kipsilevyn ruuvitaltta #10 6 tuumaa, 100PK

Varastossa
Tuote: AC9XYB Malli: U31300.019.0600Ristiviite: 3LHD3 / 178J42

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€41.50 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräruuveja
AjaaPhillips
Kuljettajan koko#2
Suorittaa loppuunMusta Phosphate
Pää Dia.0.334 "
Pään korkeus0.098 "
Head TypeTasainen
Pituus6"
MateriaaliTeräs
Pistetyyppiterävä
Koko#10
KiertyyppiKarkea
TyyppiBugle pää

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.09
Laivan korkeus (cm)8.89
Laivan pituus (cm)11.18
Laivan leveys (cm)17.27
HS-koodi7318141060
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR U31300.019.0600 Kipsilevyn ruuvitaltta #10 6 tuumaa, 100PK
€41.50 /pakkaus