Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APPROVED VENDOR U31300.019.0400 Drywall Screw Bugle #10 4 Inch, 100PK | AC9XXZ 3LHD1

APPROVED VENDOR U31300.019.0400 Kipsilevyn ruuvitaltta #10 4 tuumaa, 100PK

Varastossa
Tuote: AC9XXZ Malli: U31300.019.0400Ristiviite: 3LHD1

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€18.68 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräruuveja
AjaaPhillips
Kuljettajan koko#2
Suorittaa loppuunMusta Phosphate
Pää Dia.0.354-0.335
Pään korkeusEnintään 0.236
Head TypeToitottaa
Pituus4"
MateriaaliHiiliteräs
Pistetyyppiterävä
Koko#10
MittausjärjestelmäTuuma
KiertyyppiKarkea
TyyppiStandardi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.94
Laivan korkeus (cm)8.64
Laivan pituus (cm)13.34
Laivan leveys (cm)10.8
HS-koodi7318141060
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR U31300.019.0400 Kipsilevyn ruuvitaltta #10 4 tuumaa, 100PK
€18.68 /pakkaus