Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ U28100.031.0100 Metalliruuvi kuusiokolo 5/16 tuumaa 1 tuuman pituus, 100PK | AB2JWT 1ME11

APPROVED VENDOR U28100.031.0100 Metalliruuvi kuusio, 5/16 tuumaa 1 tuuman pituus, 100PK

Varastossa
Tuote: AB2JWT Malli: U28100.031.0100Ristiviite: 1ME11 / 155U46

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€26.03 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPeltiruuvi
Drive Typeura-
Kuljettajan koko1 / 2 "
Suorittaa loppuunSinkitty
Pään kulma0.500-0.489 "
Pää Dia.0.676-0.624 "
Pään korkeus0.23 - 0.208 "
Head TypeHex-aluslevy
Pituus1"
MateriaaliKarkaistu teräs
Koko5 / 16-12 "
MittausjärjestelmäTuuma

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.729
Laivan korkeus (cm)6.35
Laivan pituus (cm)16.51
Laivan leveys (cm)8.89
HS-koodi7318145080
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliDrive TypeKuljettajan kokoSuorittaa loppuunPään kulmaPää Dia.Pään korkeuseräPituusHinta
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 696467-PG Metalliruuvi kuusioaluslevy #8 2 tuuman pituus - 100 kpl pakkaus | AB2JCD 1MB69 696467-PGUra / kuusiokolo1 / 4 "Sinkitty-0.348 "0.11 "Peltiruuvi2"€25.50

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR U28100.031.0100 Metalliruuvi kuusio, 5/16 tuumaa 1 tuuman pituus, 100PK
€26.03 /pakkaus