Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ U28100.019.0175 Metalliruuvi kuusio #10 1 3/4 L, 100PK | AB2JCK 1MB78

APPROVED VENDOR U28100.019.0175 metalliruuvi kuusio #10 1 3/4 L, 100PK

Varastossa
Tuote: AB2JCK Malli: U28100.019.0175Ristiviite: 1MB78 / 155U25

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€22.67 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKoputusruuvi
Drive TypeUra / kuusiokolo
Kuljettajan koko5 / 16 "
Suorittaa loppuunSinkitty
Pää Dia.0.414 "
Pään korkeus0.12 "
Head TypeHex-aluslevy
Pituus1.75 "
MateriaaliKarkaistu teräs
Koko#10
MittausjärjestelmäTuuma

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.34
Laivan korkeus (cm)6.1
Laivan pituus (cm)8.38
Laivan leveys (cm)8.89
HS-koodi7318141060
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliDrive TypeKuljettajan kokoSuorittaa loppuunPään kulmaPää Dia.Pään korkeuseräPituusHinta
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 696467-PG Metalliruuvi kuusioaluslevy #8 2 tuuman pituus - 100 kpl pakkaus | AB2JCD 1MB69 696467-PGUra / kuusiokolo1 / 4 "Sinkitty-0.348 "0.11 "Peltiruuvi2"€37.58

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR U28100.019.0175 metalliruuvi kuusio #10 1 3/4 L, 100PK
€22.67 /pakkaus