Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APPROVED VENDOR U28100.015.0050 Piercing Screw #7 X 1/2 Inch, 100PK | AB2JBD 1MB44

APPROVED VENDOR U28100.015.0050 Lävistysruuvi #7 X 1/2 tuumaa, 100PK

Varastossa
Tuote: AB2JBD Malli: U28100.015.0050Ristiviite: 1MB44 / 155U14
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
€4.69 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKoputusruuvi
Drive TypeHalkio Hex
Kuljettajan koko1 / 4 "
Suorittaa loppuunSinkitty
Pää Dia.0.244 - 0.250 "
Pään korkeus0.08 "
Head TypeHex-aluslevy
Pituus1 / 2 "
MateriaaliKarkaistu teräs
Koko#7
MittausjärjestelmäTuuma

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.7
Laivan korkeus (cm)4.06
Laivan pituus (cm)6.1
Laivan leveys (cm)6.86
HS-koodi7318141060
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR U28100.015.0050 Lävistysruuvi #7 X 1/2 tuumaa, 100PK
€4.69 /pakkaus