Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ U27102.016.0050 Ruuvikierteen katkaisu 8-32 X 1/2 tuumaa pituus, 100PK | AB4BUU 1WU32

APPROVED VENDOR U27102.016.0050 ruuvikierteen katkaisu 8-32 x 1/2 tuumaa pituus, 100PK

Varastossa
Tuote: AB4BUU Malli: U27102.016.0050Ristiviite: 1WU32

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€14.66 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKierteen ruuvi
Drive TypePhillips
Kuljettajan koko#2
Suorittaa loppuuntavallinen
Pää Dia.0.322-0.306 "
Pään korkeus0.115 - 0.105 "
Head TypeLeipä
Pituus1 / 2 "
Materiaali410 Ruostumaton teräs
MittausjärjestelmäTuuma
Kierteen koko8-32
TyyppiF

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1755
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)6.99
Laivan leveys (cm)5.33
HS-koodi7318141030
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR U27102.016.0050 ruuvikierteen katkaisu 8-32 x 1/2 tuumaa pituus, 100PK
€14.66 /pakkaus